noscriptKobe Hadice spojovací s koncovkami 1/4 NPT | Cromwell Tools

Kobe

Hadice spojovací s koncovkami 1/4 NPT

SKU:

KBE2801360K

Kč280.00

Bez DPH

Kč338.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    K zajištění dodávky vzduchu ze zdroje do pneumatického nástroje. Používá standardní spojky. Preventivně zabraňuje poškození spojek a nástroje v důsledku vibrací. Závit 1/4 NPT.Rychlé uvolnění. Celková délka se spojkou - 650mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Kobe

    Celková délka

    0.6m

    EAN

    5036140089860

    MFR Číslo dílu

    HA2124N

    Pracovní tlak

    21bar

    Teplotní rozsah

    -10-től 60-ig°C

    Tlak při roztržení

    63bar

    UNSPSC Code

    40142002

    Velikost závitu

    NPT 1/4in.

    Vnější průměr

    14mm

    Vnitřní průměr

    7mm