noscriptPCL HA2116 Hadice vzduchová 0.6m spojka řady 100 & 1/2 vnější závit HA2116 | Cromwell Tools

PCL

HA2116 Hadice vzduchová 0.6m spojka řady 100 & 1/2 vnější závit

SKU:

PCL2593300L

MPN:

HA2116

Kč878.00

Bez DPH

Kč1062.38

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Spojovací zařízení podléhá kvůli vibracím způsobeným používáním pneumatického nářadí předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
    Mezinárodní norma (ISO 6150:1998) doporučuje, aby mezi vibračním nástrojem a rychlospojkou byla použita ohebná hadice o délce nejméně 300 mm.
    Maximální pracovní tlak: 63 barů
    Provozní tlak při 20 °C: 300 lbf/in2 (21 barů)
    Skládá se z redukce a šroubení s vnějším závitem


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    PCL

    Celková délka

    0.6m

    EAN

    5014875860534

    MFR Číslo dílu

    HA2116

    Pracovní tlak

    21bar

    Teplotní rozsah

    -10-től 60-ig°C

    Tlak při roztržení

    63bar

    UNSPSC Code

    40142002

    Velikost závitu

    R1/2in.

    Vnější průměr

    21mm

    Vnitřní průměr

    13mm