Spojovací zařízení podléhá kvůli vibracím způsobeným používáním pneumatického nářadí předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Mezinárodní norma (ISO 6150:1998) doporučuje, aby mezi vibračním nástrojem a rychlospojkou byla použita ohebná hadice o délce nejméně 300 mm.
Maximální pracovní tlak: 63 barů
Provozní tlak při 20 °C: 300 lbf/in2 (21 barů)
Skládá se z redukce a šroubení s vnějším závitem