PCL

Ofukovací pistole plastová 110mm

SKU:

PCL2592402G

Kč447.00

Bez DPH

Kč540.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tělo lisované ze speciální acetalické pryskyřice pro ochranu před poškozením, zrezivěním, znečištěním se 100% mosazným vnitřním ventilem. Ofukovací pistole s nastavitelným proudem vzduchu pro jemnou práci. Pro použití jak se vzduchem tak i vodou.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace na pracovišti

    Dílna

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875490038

    ECLASS Code

    21051502

    Materiál rukojeti

    Chemická a nárazuvzdorná acetalová pryskyřice

    Materiál vnitřního ventilu

    Mosaz

    Maximální vstupní tlak vzduchu

    10bar

    MFR Číslo dílu

    BG5002

    Průtok vzduchu

    270L/min

    Série

    BG5002

    Styl úchopu

    Pistolová rukojeť

    Teplotní rozsah

    0° Háromszög°C

    Typ trysky

    Kuželová tryska

    UNSPSC Code

    27131502

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4 BSPT

    Vhodné pro

    Vzduch/voda