Kennedy

Pistole ofukovací 100mm

SKU:

KEN2595050K

Kč310.00

Bez DPH

Kč375.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z odlévané slitiny s chromniklovým povrchem, zaručující dlouhou životnost. Standardně dodáváme s bezpečnostní tryskou. Závit je 1/4” NPT. Pracovní tlak s bezpečnostní tryskou je 6 barů, bez trysky je bezpečný provozní tlak 2 bary.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace na pracovišti

    Dílna Průmyslové

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140005655

    ECLASS Code

    21051502

    Materiál rukojeti

    tlakově litá slitina

    Materiál vnitřního ventilu

    Ocel

    Maximální vstupní tlak vzduchu

    6.2bar

    MFR Číslo dílu

    AT1073

    Průtok vzduchu

    240L/min

    Série

    AT1073

    Styl úchopu

    Dlaň

    Teplotní rozsah

    0° Háromszög°C

    Typ trysky

    Bezpečnostní tryska Kuželová tryska

    UNSPSC Code

    27131502

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4" NPT

    Vhodné pro

    Vzduch