Kennedy

Rukávy svářečské kožené šedé 18" (pár)

SKU:

KEN8858220K

MPN:

1871

Kč340.00

Bez DPH

Kč411.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada cenově přijatelného odolného pracovního oblečení, vyrobeného z vybrané vysoce kvalitní chromované kůže. Odolné vůči postříkání a roztrhání. Celá řada nabízí ochranu těla od hlavy až k patě proti jiskrám, vznikajícím při svařování nebo broušení. Použitelné v dílnách, slévárnách nebo na stavbách. Rukávy Mohou být použity samostatně nebo ve spojení se zástěrou nebo jinými částmi oděvu a to pro zajištění optimální ochrany předloktí a lokte. S elastickými otvory. Všechny švy mají pevné prošití pro vysokou odolnost a vnějšímu opotřebení. Jedna velikost. Schváleno CE dle EN470-1 CAT II.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    455mm

    EAN

    5036140240339

    Materiál rukávu

    Kůže

    Styl manžety

    Pružné

    UNSPSC Code

    46180000