Kennedy

KWH100U helma svářečská s velkým průzorem UNION JACK

SKU:

KEN8855120K

Kč3470.00

Bez DPH

Kč4198.70

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Odolný a lehký materiál, je odolný vůči korozi a samozhášecí. Vnější ovládání průzoru umožňuje dokonalou viditelnost před i v průběhu svařování. Super výkonné filtry chrání před zářením UV a IR. Čočka automaticky detekuje svařovací oblouk a stmívá se od světlých po tmavé odstíny. Speciální otočný hlavový pásový mechanismus poskytuje větší komfort a snižuje únavnost. Vhodné pro všechny typy svařování, včet TIG nízkonapěťového svařování a může být použita i pro broušení. Vysoce odolné sklo pro zvýšenou bezpečnost. Dvojí napájení: solární a bateriové. V souladu s bezpečnostními standardy DIN, ISO, EN379 a standardy ANSI Z 87.12.
    Plocha hledí: 98 x 55 mm.
    UV/IR ochrana: DIN16.
    Světelný statut: DIN4.
    Variabilní stínění: DIN9 - DIN13.
    Reakční doba: 0,00005 s.
    Prodleva: 0,3 - 0,9 s.
    Senzory: čtyři infračervená čidla.
    Zdroj napětí: solární články a lithiové baterie.
    Spínání: plně automatické On/Off.
    Provozní teplota: -5°C - 55°C (23°F - 131°F)
    Skladovací teplota: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva přilby

    vzor

    Brand

    Kennedy

    Čas přepínání (světlo-tma)

    0.5ms

    Čas přepínání (tmavé světlo)

    0,3-tól 0,9-igms

    Číslo stínu

    10 11 12 13 4 9

    EAN

    5036140241572

    Normy splněny

    ANSI Z87.1 DIN EN 175 B

    Série

    KWH100U

    Šířka pole zobrazení

    98mm

    Typ

    Svářečská přilba

    Typ napájení

    Sluneční článek

    UNSPSC Code

    23271714

    Výška zobrazovacího pole

    55mm