noscriptKennedy Zástěra kožená svářečská 24x36" šedá s přezkou 1823 | Cromwell Tools

Kennedy

Zástěra kožená svářečská 24x36" šedá s přezkou

SKU:

KEN8858060K

MPN:

1823

Kč492.00

Bez DPH

Kč595.32

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada cenově přijatelného odolného pracovního oblečení, vyrobeného z vybrané vysoce kvalitní chromované kůže. Odolné vůči postříkání a roztrhání. Celá řada nabízí ochranu těla od hlavy až k patě proti jiskrám, vznikajícím při svařování nebo broušení. Použitelné v dílnách, slévárnách nebo na stavbách. Zástěry Dostatečné zakrytí a ochrana trupu a stehen proti jiskrám, vznikajícím při svařování nebo broušení a přitom poskytuje uživateli dostatečnou svobodu pohybu. Všechny švy mají pevné prošití pro vysokou odolnost a vnějšímu opotřebení. S možností volby upevnění uvázáním nebo zapnutím. Schváleno CE dle EN470-1 CAT II. Barvy: k dispozici v šedé nebo červené.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140240308

    ECLASS Code

    40010202

    Materiál

    Chromovaná kůže

    Počet kapes

    0

    Typ zapínání

    Přezka

    UNSPSC Code

    46181501

    Velikost

    24"x36"