Halo

Kalhoty pracovní černé - prodloužená nohavice 33", pas 38"

SKU:

HAL9624986G

MPN:

9624986G

Kč1162.00

Bez DPH

Kč1406.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • 300 g/m2, 65 % polyester / 35 % bavlna
    • Trojité prošití pro větší odolnost
    • 7 poutek na opasek zajišťuje bezpečné uchycení opasku
    • 10 kapes nabízejících dostatek prostoru na uložení osobních věcí a malého nářadí
    • Mosazný zip YKK a nešpinící knoflík zajistí bezpečné zapínání
    • Kapsy na kolenní chrániče z materiálu Cordura pro použití v případě potřeby
    • Volně visící kapsy z materiálu Cordura se dají zasunout, když se nepoužívají
    • Zesílené lemy z materiálu Cordura zajišťují větší pevnost a odolnost


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Halo

    Délka nohy

    33in.

    EAN

    5036140483552

    ECLASS Code

    40019090

    Hmotnost tkaniny

    300g/m²

    Materiál

    Polybavlna

    Pohlaví

    Muži

    Přizpůsobení

    Dlouhý

    Typ produktu

    Pracovní kalhoty

    UNSPSC Code

    53101500

    Velikost

    (3) 8

    Velikost pasu

    (3) 8in.