noscriptHalo Obuv Hiker dámská hnědá - UK vel. 6 9630140D | Cromwell Tools

Halo

Obuv Hiker dámská hnědá - UK vel. 6

SKU:

HAL9630140D

MPN:

9630140D

Kč2212.00

Bez DPH

Kč2676.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Kompozitní špička s nekovovou ochranou mezipodešví
    Hnědý celokožený svršek
    Bez obsahu kovu
    Velmi pohodlná vložka
    Pata absorbující energii nárazů
    Podrážka PU/PU
    Náhradní pár tkaniček
    EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Hnědá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140483910

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Composite

    Materiál podrážky

    Polyurethane

    Materiál špičky

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Ženy

    Shoe Style

    Hiker

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Bezpečnostní obuv

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    6

    Vlastnosti odporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Water Resistant

    WR