Kč2212.00
Bez DPH
Kč2676.52
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kompozitní špička s nekovovou ochranou mezipodešví
Hnědý celokožený svršek
Bez obsahu kovu
Velmi pohodlná vložka
Pata absorbující energii nárazů
Podrážka PU/PU
Náhradní pár tkaniček
EN ISO 20345:2011
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Hnědá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Halo |
EAN | 5036140483880 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Composite |
Materiál podrážky | Polyurethane |
Materiál špičky | Composite |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Ženy |
Shoe Style | Hiker |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Bezpečnostní obuv |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 3 |
Vlastnosti odporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Water Resistant | WR |