Halo

Obuv dámká bezpečnostní kotníková s ochranou nártu - UK vel. 3

SKU:

HAL9631088A

MPN:

TSLMBWP3

Kč2655.00

Bez DPH

Kč3212.55

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Svršek z celokožené voděodolné kůže, žáruvzdorná podrážka a ochrana Metatarsal dělají z této boty ideální volbu do mnoha pracovních prostředí
    • Bez obsahu kovu s kompozitní ochranou špičky a mezipodešví
    • Ochrana špičky snižuje riziko poškození kůže
    • Poron XRD poskytuje ochranu proti nárazu do horní části nohy
    • Klasický černý vzhled a barva umožňují všestranné nošení
    • Dodáváme v různých velikostech
    • Pohodlná vložka EVA
    • EN ISO 20345:2011
    • Dodáváno s náhradními tkaničkami


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487550

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Composite

    Materiál špičky

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Ženy

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    3

    Vlastnosti odporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Water Resistant

    WR