Kč1980.00
Bez DPH
Kč2395.80
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Bez obsahu kovu, aby byla lehká a pohodlná
• Polyuretanová podrážka dodává pohodlí a absorbuje nárazy
• Nepromokavý černý povrstvený nubukový svršek udrží nohy v suchu
• Kompozitní špička poskytuje ochranu proti nárazu o síle až 200 joulů
• Mezipodešev z materiálu Kevlar® chrání před poraněním při průniku
• Vysoce kvalitní vložka EVA po celé délce zvyšuje pohodlí
• Dodáváme v celé řadě různých velikostí
• Dodáváno s náhradními tkaničkami
• EN ISO 20345:2011
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Halo |
EAN | 5036140483286 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Kevlar |
Materiál podrážky | Polyurethane |
Materiál špičky | Composite |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Unisex |
Shoe Style | Hiker |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kompozitní bezpečnostní boty |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 7 |
Vlastnosti odporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Water Resistant | WRU |