Kč1162.00
Bez DPH
Kč1406.02
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Unisexová vysoká obuv s pohodlnou EVA vložkou po celé délce.
• Barva: Černá
• Bez obsahu kovu
• Svrchní materiál: Kůže
• Materiál ochrany špičky: Kompozitní
• Materiál mezipodešve: Kompozitní
• Materiál podrážky: Polyuretan
• Ochrana špičky proti nárazům: 200 J
• Typ zapínání: rychlozavazovací tkaničky
• EN ISO 20345:2011
• Dodáváno s náhradními tkaničkami
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S1P |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484597 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Kevlar |
Materiál podrážky | Polyurethane |
Materiál špičky | Composite |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Unisex |
Shoe Style | Hiker |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kompozitní bezpečnostní boty |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 10 |
Vlastnosti odporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Water Resistant | WR |