Halo

Obuv bezpečnostní kotníková černá s ochranou nártu S3 - UK vel. 6

SKU:

HAL9631085A

MPN:

TSMBTZ6

Kč3738.00

Bez DPH

Kč4522.98

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    • Kožený voděodolný svršek a tepelně odolná podrážka zvyšují odolnost obuvi
    • Bez obsahu kovu s kompozitní ochranou špičky a ochrannou vrstvou proti okopání pro prodloužení životnosti výrobku
    • Poron XRD poskytuje ochranu proti nárazu do nártu a chrání metatarzální kůstky
    • Boční zip pro snadné obouvání a zouvání
    • Klasický černý vzhled umožňuje univerzální nošení
    • Dodáváme v různých velikostech
    • EN ISO 20345:2011
    • Pohodlná vložka EVA
    Dodáváno s náhradními tkaničkami


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487390

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Composite

    Materiál špičky

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kompozitní bezpečnostní boty

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    6

    Vlastnosti odporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Water Resistant

    WR