Tuffsafe

WORK TROUSER KNEE PAD INSERTS 215x165mm (2)

SKU:

TFF9628820A

MPN:

.

Kč80.00

Bez DPH

Kč96.80

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Protect your knees against bumps and scrapes with these Work Trouser Knee Pad Inserts from Tuffsafe®. Manufactured from 100% lightweight and flexible moulded polythene, these pads shape to the knees to avoid hindrance when walking.


    Features and Benefits
    • Lightweight and comfortable for prolonged use
    • Suitable for a range of industries
    • Compatible with Tuffsafe® work trousers


    Standards
    • EN14404:2004+A1:2010


    Notes
    • Size: 215mm x 165mm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Tuffsafe

    Celkový materiál

    Polyetylen

    EAN

    5036140230347

    ECLASS Code

    40019113

    Normy splněny

    EN1149-5 Antisztatikus

    Počet popruhů

    Žádný

    Typ produktu

    Podložky pod kolena vkládací

    UNSPSC Code

    46181505