Kč150.00
Bez DPH
Kč181.50
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Satin yellow knitted polyester. High Visibility Yellow. All tape bands are 50mm wide.
EN ISO 20471:2013: Class 3 area of fluorescent background and retro reflective tape.
EN ISO 20471:2013: Class 2 retro reflective tape performance.
These garments comply with the requirements of Directive 89/686/EEC and the above reference standards. Available Sizes & Selection:Fit according to chest size. A larger size may be required if worn over clothing.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Žlutý |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140016958 |
ECLASS Code | 40010101 |
Hmotnost tkaniny | 200g/m² |
Materiál | Polyester |
MFR Číslo dílu | 2BB |
Normy splněny | EN ISO 20471:2013 2. osztály EN ISO 20471:2013 3. osztály |
Typ produktu | Bunda |
UNSPSC Code | 46181531 |
Velikost | L |