Kč1103.00
Bez DPH
Kč1334.63
s DPH
18 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Odnímatelná kapuce se šňůrkami k nastavení podle potřeb uživatele
• Nastavitelné manžety, aby bunda dobře seděla
• 2 vnější kapsy zapínané na druky
• EN343:2003 3:1
• EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Třída 3
• Udržujte bundu čistou, abyste zajistili maximální viditelnost
• Při nošení kapuce může dojít ke zhoršení sluchu a periferního vidění
• Lze prát v pračce
• Bundu mějte vždy zapnutou, abyste dosáhli plné viditelnosti
• Hmotnost: 120 g/m2
• RIS-3279_Tom (pouze oranžová)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Žlutý |
Brand | Halo |
EAN | 5036140489219 |
ECLASS Code | 40010101 |
Hmotnost tkaniny | 120g/m² |
Materiál | Polyester |
Normy splněny | EN343:2003 3:1 EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3 |
Pohlaví | Unisex |
Typ produktu | Kabát |
UNSPSC Code | 46181531 |
Velikost | S |