Kč3470.00
Bez DPH
Kč4198.70
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Odolný a lehký materiál, je odolný vůči korozi a samozhášecí. Vnější ovládání průzoru umožňuje dokonalou viditelnost před i v průběhu svařování. Super výkonné filtry chrání před zářením UV a IR. Čočka automaticky detekuje svařovací oblouk a stmívá se od světlých po tmavé odstíny. Speciální otočný hlavový pásový mechanismus poskytuje větší komfort a snižuje únavnost. Vhodné pro všechny typy svařování, včet TIG nízkonapěťového svařování a může být použita i pro broušení. Vysoce odolné sklo pro zvýšenou bezpečnost. Dvojí napájení: solární a bateriové. V souladu s bezpečnostními standardy DIN, ISO, EN379 a standardy ANSI Z 87.12.
Plocha hledí: 98 x 55 mm.
UV/IR ochrana: DIN16.
Světelný statut: DIN4.
Variabilní stínění: DIN9 - DIN13.
Reakční doba: 0,00005 s.
Prodleva: 0,3 - 0,9 s.
Senzory: čtyři infračervená čidla.
Zdroj napětí: solární články a lithiové baterie.
Spínání: plně automatické On/Off.
Provozní teplota: -5°C - 55°C (23°F - 131°F)
Skladovací teplota: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva přilby | Černá |
Brand | Kennedy |
Čas přepínání (světlo-tma) | 0.5ms |
Čas přepínání (tmavé světlo) | 0,3-tól 0,9-igms |
Číslo stínu | 10 11 13 4 9 |
EAN | 5036140241558 |
Normy splněny | DIN EN 175 B |
Série | KWH100B |
Šířka pole zobrazení | 98mm |
Typ | Svářečská přilba |
Typ napájení | Baterii Sluneční článek |
UNSPSC Code | 23271714 |
Výška zobrazovacího pole | 55mm |