noscriptHalo Obuv Rigger hnědá S3 SRC - UK vel. 4 9637234K | Cromwell Tools

Halo

Obuv Rigger hnědá S3 SRC - UK vel. 4

SKU:

HAL9637234K

MPN:

9637234K

Kč2255.00

Bez DPH

Kč2728.55

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    • Svršek z hnědé kůže crazy horse je nepromokavý a udrží nohy v suchu
    • Ocelová mezipodešev chrání před poraněním při průniku
    • Podrážka s hlubším vzorkem zabraňuje uklouznutí na zaolejovaných nebo mokrých površích
    • Podšívka z beránka zajišťuje maximální pohodlí a chrání nohy před chladem
    • Ocelová špička poskytuje ochranu proti nárazu o síle až 200 joulů
    • Podrážka s dvojí hustotou absorbuje energii nárazů a snižuje tak únavu chodila a nohy
    • Postranní poutka usnadňují obouvání
    • Dodáváme v celé řadě různých velikostí
    • Pohodlná vložka EVA
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Kůže

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Barva

    Hnědá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484641

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Ocel

    Materiál podrážky

    Guma

    Materiál špičky

    Ocel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové boty Rigger

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    4

    Vlastnosti odporu

    Antistatické Odporný vůči vodě Protiskluzné

    Water Resistant

    WR