Kč999999.00
Bez DPH
Kč1209998.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Protomaster Safety Wellingtons
Black. Designed for use in the construction industry. Oil resistant sole, anti-static, steel toecap, steel midsole, energy absorbing heel. Black upper and sole with
white polyester lining.
Acifort® Safety Wellingtons
Acifort® boots offer:
Good resistance against wear and tear and excellent grip, also very resistant to oils and fats, chemicals and disinfectants, animal and vegetable oils and minerals. Additional properties for some models. The ribbing provides additional protection to the wearer's shin.
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | PVC |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S5 |
Brand | Dunlop |
EAN | 8713197339212 |
ECLASS Code | 40019090 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRA |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Ocel |
Materiál podrážky | Guma |
Materiál špičky | Ocel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
MFR Číslo dílu | 142PP |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Unisex |
Série | Protomaster |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové bezpečnostní nástavce |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 9 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti propíchnutí Odolný vůči oleji |
Water Resistant | WR |