Kč407.00
Bez DPH
Kč492.47
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
The SiteSafe® safety wellingtons are a practical and durable solution to safety footwear in wet and muddy conditions.
Features and Benefits
• Energy absorbing heel reduces fatigue in the feet and joints
• Tough construction for durability
• Steel toe cap provides up to 200 Joules of impact and crushing protection
• Penetration resistant midsole protects against piercing injuries
• Water-resistant upper helps to keep the feet dry in wet weather
• Cleated outsole provides traction on slippery surfaces
• Anti-static properties protect against the build-up of static electricity
Typical Applications
• Agriculture
• Landscaping
• Construction
Standards
• EN ISO 20345:2004/A1 2007
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Guma Polyuretan |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S5 |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140224117 |
ECLASS Code | 40019090 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Ocel |
Materiál podrážky | Guma |
Materiál špičky | Ocel |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2004 |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové bezpečnostní nástavce |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 10 |
Vlastnosti odporu | Antistatické Odporný vůči vodě |
Water Resistant | WR |