Halo

Bunda reflexní lehká oranžová (EN20471) - vel. XL

SKU:

HAL9624417H

MPN:

9624417H

Kč187.00

Bez DPH

Kč226.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Díky 100% polyesteru je výrobek odolný a lehký
    • Reflexní pásky na rukávech, ramenech, v pase a na zádech zvyšují bezpečnost
    • Odolné proti olejům a skvrnám pro prodloužení životnosti výrobku
    • Dodáváme ve žluté nebo oranžové reflexní barvě, abyste měli na výběr podle svých preferencí
    • 300m reflexní vzdálenost pro maximální viditelnost a tím i bezpečnost
    • Dodáváme v celé řadě různých velikostí od M do 4XL, abyste našli takové, které vám dokonale padnou
    • EN20471
    • RIS-3279-TOM (Pouze oranžové)


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Oranžová

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140488434

    ECLASS Code

    40010101

    Hmotnost tkaniny

    120g/m²

    Materiál

    Polyester

    Normy splněny

    EN ISO 20471:2013 3. osztály

    Pohlaví

    Unisex

    Typ produktu

    Bunda

    UNSPSC Code

    46181531

    Velikost

    XL