Kč2758.00
Bez DPH
Kč3337.18
s DPH
13 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Reflexní pásky zaručují dobrou viditelnost za zhoršených světelných podmínek
• Dvousměrný zip a kryt zipu na druk zajišťuje ochranu proti nepříznivému počasí
• Fleecový límec hřeje krk a brání pronikání chladu
• Tři vnější kapsy na uložení věcí a kapsa na mobilní telefon
• Nastavitelné manžety na suchý zip zajišťují bezpečné a pohodlné nošení
• Vnitřní vrstva/vesta s reflexními pásky splňuje normu EN ISO 20471:2013 Třída 3/2
• Dvousměrný zip slouží k zapínání a připnutí vnější vrstvy
• Vnitřní vrstva má tři vnější kapsy včetně kapsy na telefon
• Vnitřní vrstva může díky pružným manžetám a odepínacím rukávům na zip sloužit také jako samostatná vesta
• Dostupné v oranžové a žluté barvě
• Certifikace CE
• EN 343:1993 Třída 3
• EN ISO 20471:2013 Třída 2 a 3
• RIS-3279_TOM (Pouze oranžové)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Žlutý |
Brand | Halo |
EAN | 5036140490352 |
ECLASS Code | 40010101 |
Hmotnost tkaniny | 180g/m² |
Materiál | Polyester |
Normy splněny | 89/686/EEC Irányelv EN343 3/3 osztály EN ISO 20471:2013 3/3 osztály |
Pohlaví | Muži |
Typ produktu | Oboustranný kabát |
UNSPSC Code | 46181531 |
Velikost | S |