Kč16.00
Bez DPH
Kč19.36
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tufflite Nylon Lined Gloves are polyurethane coated on the palm and offer no or low cut risk. These gloves are an intermediate design.
Features and Benefits
• Colour coded binding for easy size identification
• Provide great dexterity when dry or slightly damp - Dexterity level 5
• 13 gauge seamless liner
• Knit wrist
Notes
Available with White, Grey or Black nylon lining in Sizes 6-10 plus size 11 in the grey only.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140392144 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Opotřebení | 4 |
EN388 Punkce | 1 |
EN388 Řez, zkouška TDM ISO 13997 | X |
EN388 Roztržení | 4 |
EN388 Test řezu, převratu | 1 |
Kategorie rukavic | Köztes Tervezés - 2. Kategória |
Materiál podšívky | Nylonové |
Povlak | Polyuretan |
Série | Nástrojová skříň |
UNSPSC Code | 53102504 |
Velikost | 10 |