noscriptSitesafe RIGGER BOOT TAN S1P SRC SIZE 7 SSF9637507K | Cromwell Tools

Sitesafe

RIGGER BOOT TAN S1P SRC SIZE 7

SKU:

SSF9637507K

MPN:

SSF9637507K

Kč782.00

Bez DPH

Kč946.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Used widely in building and construction, these fur-lined leather rigger boots ensure the wearer's comfort and protection in all weather. Designed with impact and penetration-resistant features, these unisex boots deliver protection where it's needed most.


    Features and Benefits
    • Penetration-resistant midsole to protect against puncture injuries
    • Steel toe cap delivers up to 200 Joules of impact protection
    • Pull loops to help when putting on the boots
    • Anti-static properties to protect against static electricity build-up
    • Energy-absorbing heel for reduced leg and foot fatigue


    Typical Applications
    • Oil rigs
    • Construction


    Standards
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Kůže

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Barva

    Opálený

    Bezpečnostní klasifikace

    S1P

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140332850

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Ocel

    Materiál podrážky

    Polyuretan

    Materiál špičky

    Ocel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové boty Rigger

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    7

    Vlastnosti odporu

    Odolný proti propíchnutí