noscriptHalo Obuv Rigger s beránkem světle hnědá - UK vel. 12 9637512K | Cromwell Tools

Halo

Obuv Rigger s beránkem světle hnědá - UK vel. 12

SKU:

HAL9637512K

MPN:

9637512K

Kč1212.00

Bez DPH

Kč1466.52

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    • Mezipodešev odolná proti proražení, která chrání před poraněním způsobeným propíchnutím
    • Ocelová špička poskytuje ochranu proti nárazu o síle až 200 joulů
    • Poutka na tahání, která pomáhají při obouvání
    • Vložka EVA zvyšuje pohodlí
    • Podpatek absorbující energii snižuje únavu nohy a chodidla
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Kůže

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Opálený

    Bezpečnostní klasifikace

    S1P

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484832

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Ocel

    Materiál podrážky

    Polyuretan

    Materiál špičky

    Ocel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové boty Rigger

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    12

    Vlastnosti odporu

    Odolný proti propíchnutí

    Water Resistant

    WR