Kč1212.00
Bez DPH
Kč1466.52
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Mezipodešev odolná proti proražení, která chrání před poraněním způsobeným propíchnutím
• Ocelová špička poskytuje ochranu proti nárazu o síle až 200 joulů
• Poutka na tahání, která pomáhají při obouvání
• Vložka EVA zvyšuje pohodlí
• Podpatek absorbující energii snižuje únavu nohy a chodidla
• EN ISO 20345:2011
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Opálený |
Bezpečnostní klasifikace | S1P |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484825 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Ocel |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Ocel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové boty Rigger |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 11 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti propíchnutí |
Water Resistant | WR |