Halo

Overal s kapucí, bílý, typ 5/6 - vel. XL

SKU:

HAL9623833D

MPN:

9623833D

Kč127.00

Bez DPH

Kč153.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Laminovaná mikroporézní fólie 65 g/m2 s vnitřním prošitím zajišťuje lehké a pohodlné nošení
    • Snadno použitelné jednorázové kombinézy z netkané textilie, které mají zapínání na zip přes krk až nad bradu a chrání tak exponované oblasti krku
    • Elastická kapuce, manžety, záda a kotníky přispívají k rychlému a bezpečnému používání
    • Antistatická a kapaliny odpuzující ochrana proti široké škále kontaminantů
    • Dvousměrný zip a jednovrstvý lepicí kryt zipu proti nepříznivému počasí pro praktické použití
    • Pružný rozkrok ve tvaru diamantu usnadňuje pohyb


    • EN ISO 13982-1:2004
    • EN 13034:2005
    • EN 1149-1
    • EN 14126:2003


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Bílá

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487123

    Hmotnost tkaniny

    65

    Jednorázové/opakovaně použitelné

    Jednorázové

    Materiál

    Lamináty

    Normy splněny

    DIN 7438 Elektromos szerszámtáska (320 x 340 x 125 mm). EN ISO 13982-1:2004 EN ISO 20471:2013 3/3. Osztály

    Typ ochrany

    5/6-os típus

    Typ produktu

    Kombinéza

    Typ zapínání

    Zip

    UNSPSC Code

    42131605

    Velikost

    XL