Kč130.00
Bez DPH
Kč157.30
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Laminovaná mikroporézní fólie 65 g/m2 s vnitřním prošitím zajišťuje lehké a pohodlné nošení
• Snadno použitelné jednorázové kombinézy z netkané textilie, které mají zapínání na zip přes krk až nad bradu a chrání tak exponované oblasti krku
• Elastická kapuce, manžety, záda a kotníky přispívají k rychlému a bezpečnému používání
• Antistatická a kapaliny odpuzující ochrana proti široké škále kontaminantů
• Dvousměrný zip a jednovrstvý lepicí kryt zipu proti nepříznivému počasí pro praktické použití
• Pružný rozkrok ve tvaru diamantu usnadňuje pohyb
• EN ISO 13982-1:2004
• EN 13034:2005
• EN 1149-1
• EN 14126:2003
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Bílá |
Brand | Halo |
EAN | 5036140487130 |
Hmotnost tkaniny | 65 |
Jednorázové/opakovaně použitelné | Jednorázové |
Materiál | Lamináty |
Normy splněny | DIN 7438 Elektromos szerszámtáska (320 x 340 x 125 mm). EN ISO 13982-1:2004 EN ISO 20471:2013 3/3. Osztály |
Typ ochrany | 5/6-os típus |
Typ produktu | Kombinéza |
Typ zapínání | Zip |
UNSPSC Code | 42131605 |
Velikost | 2XL |