noscriptHalo Overal s kapucí bílý, typ 5/6 - vel. 2XL 9623814E | Cromwell Tools

Halo

Overal s kapucí bílý, typ 5/6 - vel. 2XL

SKU:

HAL9623814E

MPN:

9623814E

Kč103.00

Bez DPH

Kč124.63

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Navržená tak, aby poskytovala omezenou ochranu před kapalnými částicemi a ochranu před pevnými částicemi.
    • Materiál: Netkaný materiál SMS
    • 55 g/m2
    • Typ zapínání: Jednosměrný zip s 1vrstvým krytem zipu
    • Odpuzuje tekutiny
    • Dlouhé rukávy
    • S kapucí
    • Vnitřní prošití
    • Prodyšné
    • Zajišťuje ochranu exponovaných částí krku
    • Elastické manžety, záda a kotníky
    • Návleky a rukavice se dodávají samostatně
    • CE typ 5 a 6
    • EN13034 (typ 6)
    • EN13982-1 (typ 5)
    • CAT III


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Bílá

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487079

    Hmotnost tkaniny

    55

    Jednorázové/opakovaně použitelné

    Jednorázové

    Materiál

    Netkaný materiál SMS

    Normy splněny

    CAT III CE 5. és 6. típusú EN13034 (6. típus) EN13982-1 (5. típus)

    Typ ochrany

    5/6-os típus

    Typ produktu

    Kombinéza

    Typ zapínání

    Zip

    UNSPSC Code

    42131605

    Velikost

    2XL

    Velikost hrudníku

    52 - 54in.