Kč613.00
Bez DPH
Kč741.73
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Všechny ochranné brýle umožňují velmi dobrý výhled, chrání obočí i tvář. Měkká obroučka z PVC s anatomicky tvarovaným sedlem u kořene nosu, které se přizpůsobí všem konturám tváře. Všechny zorníky mají UV chranu. Všechny obroučky chrání před kapkami kapalin a nebo stříkanci. Jsou vybaveny širokou nedráždivou elastickou
čelenkou a vyměnitelnými čirými zorníky, které jsou nemlživé a odolné proti poškrábání.
Tiger
Střední ochrana před energetickým působením. Kouřově zbarvená obroučka s polykarbonátovým zorníkem, podložená měkkou pěnou pro větší pohodlí uživatele a lepší přilnavost. Zorník je odolný proti roztaveným kovům a horkým pevným látkám (rozstřikům horkých kovů a průniku horkých pevných látek). Obroučka má nepřímé větrání a je odolná proti kapalinám (kapkám a rozstřikům).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva obrouček | Černá |
Barva sklíček | Čiré |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140015999 |
ECLASS Code | 40019120 |
Materiál čočky | Polykarbonát |
Material obrouček | PVC |
Normy splněny | EN170 |
Série | Tygr |
Typ ventilace | Nepřímé větrání |
UNSPSC Code | 46181804 |
Vlastnosti odporu | Odolné proti UV záření Odolný proti nárazu |