Halo

Pracovní kalhoty Cargo, tmavě modré - nohavice 31", pas 36"

SKU:

HAL9626453F

MPN:

9626453F

Kč647.00

Bez DPH

Kč782.87

s DPH

SKLADEM (20)

    Přehled

    • 245 g/m2, 65 % polyester / 35 % bavlna
    • Zip YKK
    • 7 poutek na opasek
    • 6 kapes zajišťuje dostatek prostoru na uložení osobních věcí a malého nářadí
    • Částečně elastický pas zajišťuje, že kalhoty dobře sedí a jsou pohodlnější
    • Trojitě prošité švy pro větší odolnost
    • Dodáváme v celé řadě různých velikostí obvodu pasu od 76 cm do 112 cm a s délkou nohavic 79 cm nebo 84 cm, abyste našli takové, které vám dokonale padnou
    • Kapsy na kolenou se spodním přístupem zajišťují větší ochranu a pohodlí vkleče


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Námořnická modrá

    Brand

    Halo

    Délka nohy

    31in.

    EAN

    5036140485709

    ECLASS Code

    40019090

    Hmotnost tkaniny

    245g/m²

    Materiál

    Polybavlna

    Pohlaví

    Muži

    Přizpůsobení

    Pravidelný

    Typ produktu

    Nákladní kalhoty

    UNSPSC Code

    53101500

    Velikost

    36

    Velikost pasu

    36in.