Kč557.00
Bez DPH
Kč673.97
s DPH
32 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• 245 g/m2, 65 % polyester / 35 % bavlna
• Trojité prošití pro větší odolnost
• Knoflík, který nezpůsobuje poškrábání
• Trojitě prošité pro zvýšenou odolnost
• Díky částečně pružnému pásku dobře sedí
• 7 poutek na opasek pro případné další upevnění kalhot (opasek se prodává samostatně)
• Dodáváme ve velikostech od 76 cm do 112 cm s délkou nohavice 79 cm nebo 84 cm, abyste si mohli vybrat kalhoty, které vám nejlépe padnou
• Kalhoty se efektivně zapínají odolným mosazným zipem YKK
• 2 přední a 2 zadní kapsy poskytují dostatek úložného prostoru na vaše osobní věci
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Námořnická modrá |
Brand | Halo |
Délka nohy | 31in. |
EAN | 5036140486355 |
ECLASS Code | 40019090 |
Hmotnost tkaniny | 245g/m² |
Materiál | Polybavlna |
Pohlaví | Muži |
Přizpůsobení | Pravidelný |
Typ produktu | Pracovní kalhoty |
UNSPSC Code | 53101500 |
Velikost | 34 |
Velikost pasu | 34in. |