Halo

Kalhoty pracovní dámské černé - nohavice 30", pas 32"

SKU:

HAL9624990E

MPN:

9624990E

Kč1110.00

Bez DPH

Kč1343.10

s DPH

SKLADEM (45)

    Přehled

    • Dodáváme ve velikostech od 8 do 18 s běžnou nebo prodlouženou délkou nohavic, aby přesně vyhovovaly vašim potřebám
    • Sedm poutek na opasek zajišťuje bezpečné uchycení opasku
    • 10 kapes nabízejících dostatek prostoru na uložení osobních věcí a malého nářadí
    • Mosazný zip YKK a nešpinící knoflík zajistí bezpečné zapínání
    • Kapsy na kolenní chrániče z materiálu Cordura pro použití v případě potřeby
    • Volně visící kapsy z materiálu Cordura se dají zasunout, když se nepoužívají
    • Zesílené lemy z materiálu Cordura zajišťují větší pevnost a odolnost
    • Díky klasické černé barvě se hodí na každé pracoviště
    • Dámské


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Halo

    Délka nohy

    32in.

    EAN

    5036140483637

    ECLASS Code

    40019090

    Hmotnost tkaniny

    300g/m²

    Materiál

    Cordura

    Pohlaví

    Ženy

    Přizpůsobení

    Dlouhý

    Typ produktu

    Pracovní kalhoty

    UNSPSC Code

    53101500

    Velikost

    16

    Velikost pasu

    32in.