Kč560.63
Bez DPH
Kč678.36
s DPH
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Modrá |
Brand | Aurelia |
ECLASS Code | 40011201 |
Kategorie rukavic | Komplex kialakítás - 3. kategória |
Materiál | Nitril |
MFR Číslo dílu | 9377B7 |
množství balení | 100 |
Normy splněny | EN1186 EN374-2:2003 |
Povrchová úprava | Texturované konečky prstů |
Přijatelná úroveň kvality (AQL) | 2. szint - 1.5/GI |
Pudrový styl | Bez prášku |
Série | Sonic 100 |
Sterilita | Nesterilní |
Tloušťka | 2.2mil |
UNSPSC Code | 53103201 |
Velikost | M |