Kč999999.00
Bez DPH
Kč1209998.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
260 g/m2, dvě softshellové vrstvy, vypasovaná. Zapínání na zip po celé délce. Dvě postranní kapsy na zip.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140257863 |
ECLASS Code | 40010200 |
Hmotnost tkaniny | 260g/m² |
Jednorázové/opakovaně použitelné | Opakovatelně použitelné |
Materiál | Polyester |
MFR Číslo dílu | SSJL260B-S |
Pohlaví | Ženy |
Typ produktu | Softshellová bunda |
UNSPSC Code | 46181533 |
Velikost | S |