Kč1003.00
Bez DPH
Kč1213.63
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Polyuretanová podrážka tlumí nárazy a chrání klouby před nepohodlím a zraněním
• Prodyšný svršek ze semišové kůže ochlazuje nohy a zajišťuje pohodlí
• Kompozitní špička 200 joulů chrání nohy před nárazy a drtivými zraněními
• Kompozitní mezipodešev předchází zranění při propíchnutí
• Vložka EVA po celé délce pro maximální pohodlí
• Dodáváno s náhradními tkaničkami
• EN ISO 20345:2011
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S1P |
Brand | Halo |
EAN | 5036140485112 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Ocel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové bezpečnostní boty |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 7 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti propíchnutí |