Halo

Obuv Chukka bezpecnostni kotníková - UK vel. 6

SKU:

HAL9631006K

MPN:

9631006K

Kč763.00

Bez DPH

Kč923.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Unisexová kotníková obuv Chukka s pohodlnou vložkou EVA po celé délce
    Podpatky absorbující energii snižují únavu uživatele při dlouhodobém nošení
    Antistatická ochrana předchází nahromadění statické energie v obuvi
    Polstrování okolo kotníku předchází odírání a zajišťuje pohodlné nošení
    EN ISO 20345:2011
    Typ zapínání: Očka ve tvaru D na tkaničky
    Dodáváno s náhradními tkaničkami


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S1P

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484221

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Steel

    Materiál podrážky

    Polyurethane

    Materiál špičky

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    6

    Vlastnosti odporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Water Resistant

    WR