noscriptHalo Obuv bezpečnostní nízká hnědá S3 SRC - UK vel. 7 9630150E | Cromwell Tools

Halo

Obuv bezpečnostní nízká hnědá S3 SRC - UK vel. 7

SKU:

HAL9630150E

MPN:

9630150E

Kč1638.00

Bez DPH

Kč1981.98

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Svršek je vyroben ze stylové kůže s voděodolnými vlastnostmi
    • Kompozitní špička poskytuje ochranu proti nárazu o síle až 200 joulů
    • Mezipodešev z materiálu Kevlar® brání poranění chodidla při průniku
    • Vložka EVA po celé délce zvyšuje pohodlí
    • Pata absorbující energii nárazů snižuje únavu chodidla a nohy
    • Dodáváme v černé a hnědé barvě
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Plnozrnná kůže

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Hnědá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140483125

    ECLASS Code

    40011300

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Aramidové vlákno

    Materiál podrážky

    Polyuretan

    Materiál špičky

    Kompozitní

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Pohlaví

    Unisex

    Shoe Style

    Brogues

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kompozitní černá bezpečnostní obuv

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    7

    Vlastnosti odporu

    Absorpce nárazů Antistatické Odporný vůči vodě

    Water Resistant

    WR