Halo

Obuv bezpečnostní nízká - 4 díry na tkaničky - UK vel. 12

SKU:

HAL9637812K

MPN:

9637812K

Kč733.00

Bez DPH

Kč886.93

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    • Pružná polyuretanová podrážka tlumí nárazy a snižuje tak námahu a nepohodlí
    • Svršek z kůže Barton ochlazuje nohy a zajišťuje pohodlí
    • Ocelová špička 200 joulů chrání proti nárazům
    • Ocelová mezipodešev předchází zranění při propíchnutí
    • Vložka EVA po celé délce pro maximální pohodlí
    • Dostupné v celé řadě velikostí (3–13)
    • EN ISO 20345
    • Dodáváno s náhradními tkaničkami


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Kůže

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S1P

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484948

    ECLASS Code

    40011300

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Ocel

    Materiál podrážky

    Polyuretan

    Materiál špičky

    Ocel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovová bezpečnostní obuv

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    12

    Vlastnosti odporu

    Odolný proti propíchnutí