Halo

Obuv bezpečnostní nepromokavá kotníková - UK vel. 7

SKU:

HAL9630177H

MPN:

9630177H

Kč1522.00

Bez DPH

Kč1841.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nepromokavá, ale prodyšná vnitřní membrána pomáhá udržet nohy v suchu a pohodlí
    Svršek z hladké kůže
    Podpatek absorbující energii snižuje celkový dopad na chodidlo a předchází únavě
    Podrážka s hlubším vzorkem zabraňuje uklouznutí, zakopnutí a pádu
    Typ zapínání: Rychlozavazovací tkaničky
    Materiál podrážky: Polyuretan
    Pohodlná vložka EVA
    EN ISO 20345:2011
    Dodáváno s náhradními tkaničkami


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484122

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Steel

    Materiál podrážky

    Polyurethane

    Materiál špičky

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    7

    Vlastnosti odporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Waterproof

    Water Resistant

    WR