Kč1158.00
Bez DPH
Kč1401.18
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Svršek z hladké a lesklé černé povrstvené usně se snadno udržuje a je odolný proti poškrábání
• Bez obsahu kovu, aby byla lehčí a teplejší
• Kompozitní ochrana špičky 200 joulů chrání proti nárazům a rozdrcení
• Kompozitní mezipodešev předchází zranění chodidla při propíchnutí
• Vysoce kvalitní vložka EVA po celé délce zvyšuje pohodlí
• EN ISO 20345:2011
• Dodáváno s náhradními tkaničkami
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484986 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Kevlar |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Kompozitní |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345 |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kompozitní černá bezpečnostní obuv |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 5 |
Vlastnosti odporu | Protiskluzné |