noscriptHalo Obuv bezpečnostní černá kompozitní - UK vel. 11 9638011K | Cromwell Tools

Halo

Obuv bezpečnostní černá kompozitní - UK vel. 11

SKU:

HAL9638011K

MPN:

9638011K

Kč1245.00

Bez DPH

Kč1506.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Svršek z hladké a lesklé černé povrstvené usně se snadno udržuje a je odolný proti poškrábání
    • Bez obsahu kovu, aby byla lehčí a teplejší
    • Kompozitní ochrana špičky 200 joulů chrání proti nárazům a rozdrcení
    • Kompozitní mezipodešev předchází zranění chodidla při propíchnutí
    • Vysoce kvalitní vložka EVA po celé délce zvyšuje pohodlí
    • EN ISO 20345:2011
    • Dodáváno s náhradními tkaničkami


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Kůže

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140485044

    ECLASS Code

    40011300

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Kevlar

    Materiál podrážky

    Polyuretan

    Materiál špičky

    Kompozitní

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kompozitní černá bezpečnostní obuv

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    11

    Vlastnosti odporu

    Protiskluzné