Kč453.00
Bez DPH
Kč548.13
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Get non-slip shoes that cover the basics in comfort and safety from SiteSafe®. Designed to protect against crushing and puncture injuries, these comfortable leather shoes are strong and durable.
Features and Benefits
• Flexible polyurethane sole absorbs shock to reduce strain and discomfort
• Barton leather upper is water-resistant and breathable for cool and comfortable feet
• 200J steel toecap protects against impact
• Steel midsole prevents puncture injuries
• Full-length footbed for maximum comfort
• Available in a wide range of sizes (3-13)
Standards
• EN ISO 20345 S1P SRC
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S1P |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140333000 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Ocel |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Ocel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345 |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovová bezpečnostní obuv |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 11 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti propíchnutí |
Water Resistant | WR |