Kč3070.60
Bez DPH
Kč3715.43
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
HBS. Polyurethane sole with action black nubuck leather upper. 200J steel toecap. Steel midsole. High quality full length footbed for increased comfort. EN ISO 20345. S3. SRC.
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140333765 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Steel |
Materiál podrážky | Polyurethane |
Materiál špičky | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Unisex |
Shoe Style | Hiker |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové bezpečnostní boty |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 10 |
Vlastnosti odporu | Anti-Static Energy-Absorption Puncture-Resistant Slip-Resistant |