Kč977.00
Bez DPH
Kč1182.17
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Ideal for those who frequently move between the office and warehouse, these classic style brogues have been designed with a range of safety features to keep you safe regardless of the environment.
Features and Benefits
• Upper material is made from stylish leather with water-resistant properties
• Composite toe cap delivers up to 200 Joules of impact protection
• Kevlar® midsole prevents penetration injuries to the foot
• Full-length footbed for increased comfort
• Energy absorbent heel to reduce foot and leg fatigue
• Anti-static properties to avoid the build-up of static electricity
Standards
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140362710 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Kevlar |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Kompozitní |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345 |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kompozitní černá bezpečnostní obuv |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 10 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti nárazu Odolný proti propíchnutí |
Water Resistant | WRU |