Offis

Tabule kombinovaná modrá/bílá 900x600mm

SKU:

OFI8360620K

MPN:

FWB2

Kč715.00

Bez DPH

Kč865.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro zobrazení oznámení a jiné komunikace. Když jsou špendlíky odstraněny z korku nebo textílie, otvory se zatáhnou a umožňují tak tabule používat roky, a to i při každodenním používání. Bílé tabule mají jasnější a hladší povrch, který zlepšuje smazatelnost, snižuje duchy a poskytuje dobrý kontrast pro psaní a kreslení. Rozměr 900 x 600 mm. Dodáváno s montážním materiálem.


    Bílá a korková tabule s hliníkovým rámem
    Část tabule je bílá a část korková umístěná v eloxovaném hliníkovém rámu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Bílá

    Brand

    Offis

    EAN

    5036140230361

    ECLASS Code

    24230312

    Materiál

    Plsť Suchá utěrka

    Material obrouček

    Hliník

    MFR Číslo dílu

    FWB-2

    Šířka

    900mm

    Typ

    Kombinované desky Nástěnky Nemagnetické tabule

    UNSPSC Code

    44111907

    Výška

    600mm