Kč1133.00
Bez DPH
Kč1370.93
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• 300 g/m2, 65 % polyester / 35 % bavlna
• Trojité prošití pro větší odolnost
• 7 poutek na opasek zajišťuje bezpečné uchycení opasku
• 10 kapes nabízejících dostatek prostoru na uložení osobních věcí a malého nářadí
• Mosazný zip YKK a nešpinící knoflík zajistí bezpečné zapínání
• Kapsy na kolenní chrániče z materiálu Cordura pro použití v případě potřeby
• Volně visící kapsy z materiálu Cordura se dají zasunout, když se nepoužívají
• Zesílené lemy z materiálu Cordura zajišťují větší pevnost a odolnost
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Halo |
Délka nohy | 33in. |
EAN | 5036140483569 |
ECLASS Code | 40019090 |
Hmotnost tkaniny | 300g/m² |
Materiál | Polybavlna |
Pohlaví | Muži |
Přizpůsobení | Dlouhý |
Typ produktu | Pracovní kalhoty |
UNSPSC Code | 53101500 |
Velikost | 40 |
Velikost pasu | 40in. |