Halo

Kalhoty pracovní dámské tmavě modré - nohavice 31", vel. 18

SKU:

HAL9626593G

MPN:

9626593G

Kč557.00

Bez DPH

Kč673.97

s DPH

SKLADEM (17)

    Přehled

    • Trojitě prošité pro zvýšenou odolnost
    • Díky částečně pružnému pásku dobře sedí
    • 7 poutek na opasek pro případné další upevnění kalhot (opasek se prodává samostatně)
    • Dodáváme ve velikostech od 8 do 20 s běžnou nebo prodlouženou délkou nohavic, aby vám dobře seděly
    • Kalhoty se efektivně zapínají odolným mosazným zipem YKK
    • 2 přední a 2 zadní kapsy poskytují dostatek úložného prostoru na vaše osobní věci
    • Černé


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Námořnická modrá

    Brand

    Halo

    Délka nohy

    31in.

    EAN

    5036140486652

    ECLASS Code

    40019090

    Hmotnost tkaniny

    245g/m²

    Materiál

    Bavlna Polyester

    Pohlaví

    Ženy

    Přizpůsobení

    Pravidelný

    Typ produktu

    Pracovní kalhoty

    UNSPSC Code

    53101500

    Velikost

    18